ハーフェレ
天然木 ミニフィックスケーシング用
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途
ネジ頭の隠し
直径(Φmm)
約18
仕上
未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
仕様
着色や表面処理可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971519
045.30.300
ブナ、スチーム処理済
¥120
取扱い終了
返品不可
76971528
045.30.400
オーク
¥120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください