曜日別特売

スクリューフック キャビネットハンガー用固定金具セット

スクリューフック キャビネットハンガー用固定金具セット - ハーフェレスクリューフック キャビネットハンガー用固定金具セット - ハーフェレ

吊り金具用の壁に固定するフックです。

用途吊り金具セット内容スクリューフック 1 個、PA 製 Fisher S×R 壁面プラグ 1 個材質スクリューフック:スチール、壁面プラグ:PA仕上亜鉛メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76971853051.47.042スクリューフック:80、壁面プラグ:60
598
529
582(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971869051.47.052スクリューフック:100壁面プラグ:80
311
279
307(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする