ハーフェレ
スクリューフック キャビネットハンガー用 高さ調整付
吊り金具用の壁に固定するフックです。
用途
吊り金具
材質
スチール
長さ(mm)
55
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1セット(100個)
注意
※このスクリューフックは、キャビネットハンガー、高さ調整付 (品番 290.53.000) にのみ使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971878
057.02.912
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください