ハーフェレ
スクリューフック
吊り金具用の壁に固定するフックです。
用途
吊り金具
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971887
057.05.905
50
5.2
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971896
057.05.906
65
5.8
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971905
057.05.908
80
5.8
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971914
057.05.910
100
5.8
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください