ハーフェレ
折戸用ハンドル アダプター 亜鉛合金 109.95タイプ
お好きなノブを折戸に取り付けるためのアダプターです。
用途
折戸
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
25
適合扉厚(mm)
25
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974084
109.94.902
¥936
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください