ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス 円筒 窪みグリップ付き
控えめなデザインのノブです。
用途
家具の扉や引出し
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76975046
112.02.104
12
25
黒つや消し、PVDコーティング
¥
798
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975055
112.02.105
20
30
黒つや消し、PVDコーティング
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975064
155.01.485
12
25
ヘアライン
¥
374
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
76975073
155.01.486
20
30
ヘアライン
¥
728
¥
639
¥
703
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76975028
112.02.102
12
25
真鍮研磨、PVDコーティング
¥
634
取扱い終了
返品不可
76975037
112.02.103
20
30
真鍮研磨、PVDコーティング
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください