インセットハンドル プラスチック 158.23タイプ

インセットハンドル プラスチック 158.23タイプ - ハーフェレインセットハンドル プラスチック 158.23タイプ - ハーフェレインセットハンドル プラスチック 158.23タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)55材質プラスチック仕様外側円形、半円窪み内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76977889158.23.300
282
259
285(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977898158.23.702
282
259
285(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする