ハーフェレ
インセットハンドル スチール 真鍮 151.00タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
仕上
黒つや消し
材質
スチール
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978808
151.00.312
75
32
68
25
10
¥
407
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978817
151.00.322
99
38
92
31
12
¥
543
¥
469
¥
516
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください