インセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ

インセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ - ハーフェレ

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)18材質亜鉛合金内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76978887155.01.9514532サテンニッケル
875
759
835(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978905155.01.961173160サテンニッケル
1,910
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978878155.01.9504532真鍮ヘアライン
759
取扱い終了
返品不可
76978896155.01.960173160真鍮ヘアライン
2,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする