インセットハンドル 亜鉛合金 151.09タイプ

インセットハンドル 亜鉛合金 151.09タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.09タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)86×70仕上ハンドル:サテンニッケル 内側:黒つや消し材質ハンドル:亜鉛合金、内側:スチール仕様長方形内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76978914151.09.600
1,010
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする