ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 152.14タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
140×50
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978923
152.14.902
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください