ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
193×51.5
取付
埋込取付
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978939
151.11.271
クロームメッキ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978948
151.11.671
ステンレス色
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978957
151.11.771
白つや消し
¥
5,570
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978966
151.11.971
アルミ色
¥
5,570
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978975
151.11.972
黒つや消し
¥
6,670
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください