ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
143×46
材質
亜鉛合金
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978984
151.11.603
ステンレス色
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978993
151.11.604
黒つや消し
¥
8,910
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979009
151.11.903
アルミ色
¥
7,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください