インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ

インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し材質亜鉛合金仕様長方形内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76979018151.11.620280×40ステンレス色
15,300
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979027151.11.621280×41黒つや消し
12,100
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする