ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 151.38タイプ
建具用埋め込みハンドル、引戸用
用途
建具の取手
寸法A(mm)
60.3
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
丸
内容量
1個
注意
※接着固定
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979079
151.38.020
¥
7,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください