ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
50
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979088
152.52.010
100
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979097
152.52.011
145
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979106
152.52.012
210
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください