インセットハンドル ステンレス

インセットハンドル ステンレス - ハーフェレインセットハンドル ステンレス - ハーフェレインセットハンドル ステンレス - ハーフェレインセットハンドル ステンレス - ハーフェレ

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76979115151.38.100504012真鍮研磨、PVD コーティング
2,030
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979124151.38.101605012真鍮研磨、PVD コーティング
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979133151.38.102504012黒つや消し、PVD コーティング
2,290
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979149151.38.103605012黒つや消し、PVD コーティング
2,520
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979158155.01.490504012ヘアライン
1,330
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979167155.01.491605012ヘアライン
1,510
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979176155.01.492806214ヘアライン
1,900
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする