ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
材質
ステンレス (SUS 304)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品付です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979185
151.38.110
130×37×13
真鍮研磨 PVD コーティング
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979194
151.38.111
130×37×13
黒つや消し PVD コーティング
¥
3,110
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979203
155.01.505
130×37
ヘアライン
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください