ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ
建具用埋め込みハンドル、
用途
建具の取手
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
10
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS 304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979219
155.01.506
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください