インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ

インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ - ハーフェレインセットハンドル ステンレス 152.51タイプ - ハーフェレ

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)175寸法B(mm)60寸法C(mm)154寸法D(mm)39寸法E(mm)20.5仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS 304)仕様取付部品付内容量1個
注意
※取り付け部品付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76979228155.01.507
2,900
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする