インセットハンドル ステンレス 155.01タイプ

インセットハンドル ステンレス 155.01タイプ - ハーフェレインセットハンドル ステンレス 155.01タイプ - ハーフェレ

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)35取付取付ネジなしで接着固定仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)仕様内容量1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76979237155.01.605
984
859
945(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする