インセットハンドル ステンレス 152.57タイプ

インセットハンドル ステンレス 152.57タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)47寸法B(mm)38寸法C(mm)11仕上ヘアライン 内側:黒材質ステンレス(SUS304)仕様外側は四角, 内側は半円形内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ0.9mmをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76979298152.57.000
3,870
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする