ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.57タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
85×38
仕上
ヘアライン 内側:黒
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
外側は長方形, 内側は楕円形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ0.9mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979307
152.57.010
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください