ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム スチール 151.75タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979325
151.75.902
40
35
7
¥
932
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979334
151.75.903
50
40
10
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください