ハーフェレ
インセットハンドル スチール 真鍮 155.01タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
材質
真鍮
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979368
155.01.545
75
32
68
25
10
ニッケルメッキ
¥
698
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979377
155.01.546
99
38
92
31
12
ニッケルメッキ
¥
859
¥
749
¥
824
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979386
155.01.550
75
32
68
25
10
研磨、内側:つや消し
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979395
155.01.551
99
38
92
31
12
研磨、内側:マット
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください