ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.58タイプ
このハンドルは埋め込み取付、面付けの両方に対応しています。フラットな外観の前板に最適です。
用途
ハンドルレスの前板
寸法(mm)
200×22
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
仕様
埋込・面付対応
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979404
151.58.600
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください