ハーフェレ
インセットハンドル 真鍮 151.79タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
35
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
サテンクローム
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979413
151.79.400
¥
5,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください