ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
控えめなデザインのハンドルです。ガラス引戸 Φ 37mm 貫通穴に取付
用途
両面ガラス引戸
寸法(mm)
44
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
10
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。Φ37mm貫通穴に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979675
152.52.086
¥
7,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください