インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ

インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)60×47.5材質真鍮仕様折りたたみ用、長方形プレート、丸ハンドル内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982037155.01.571サテンニッケル
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982046155.01.572真鍮サテン
1,570
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982028155.01.570クロームメッキ
1,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする