ハーフェレ
インセットハンドル プラスチック 158.05タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
14×115
取付
取付ネジなしで接着固定
色
白
材質
プラスチック
仕様
長方形、垂直バージョン
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982089
158.05.704
¥
52
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください