ハーフェレ
インセットハンドル プラスチック 158.03タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
26×78
材質
プラスチック
仕様
だ円
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982125
158.03.639
黒
¥
104
¥
89
¥
98
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982134
158.03.737
白
¥
104
¥
89
¥
98
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください