ハーフェレ
インセットハンドル‐Hewi プラスチック 158.80タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
13
材質
PA
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ2.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982186
158.80.190
黒、光沢
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982195
158.80.197
ライトグレー、光沢
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982204
158.80.199
ホワイト、光沢
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください