ハーフェレ
インセットハンドル‐Hewi プラスチック 158.88タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
100×60
材質
PA
仕様
長方形、木製引戸用
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ2.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982213
158.88.090
黒、光沢
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982229
158.88.095
グレー、光沢
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982238
158.88.097
ライトグレー、光沢
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982247
158.88.099
ホワイト、光沢
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください