ハーフェレ
ステンレス ハンガーパイプサポート
パイプ801.41.014用のサポートブラケットです。パイプ Φ 20mm ハンガーパイプ 801.41.014 と組み合わせ
用途
ワードローブ
寸法(mm)
20
仕上
スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質
スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
内容量
1セット(2個)
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ5.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982466
803.42.050
¥
15,480
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください