曜日別特売

ステンレス ハンガーパイプサポート

ステンレス ハンガーパイプサポート - ハーフェレ

パイプ801.41.015用のサポートブラケットです。パイプ Φ 25mm ハンガーパイプ 801.41.015 と組み合わせ

用途ワードローブ寸法(mm)25仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮内容量1セット(2個)
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ5.0mmをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982475803.42.051
17,900
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする