曜日別特売

コートフック ステンレス フック 842.10タイプ

コートフック ステンレス フック 842.10タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

用途帽子・コートフック幅A(mm)12奥行(mm)83高さC(mm)155材質亜鉛合金内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982518842.10.600サテンニッケル
3,770
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982493842.10.200クロームメッキ
3,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする