ハーフェレ
コートフック ステンレス 845.01タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
コートフック
幅A(mm)
19
奥行(mm)
29
高さC(mm)
37
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸頭Φ3.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982536
845.01.710
¥
253
¥
239
¥
263
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください