ハーフェレ
折りたたみハンドル/折りたたみフック 844.33タイプ
このハンドルはさかさまにすると折りたたみフックとしても利用可能です。
用途
家具の扉や引出し
ねじ径
M4
寸法(mm)
65×19
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982597
844.33.400
サテンクローム
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982606
844.33.600
サテンニッケル
¥
3,710
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください