ハーフェレ
コートフック アルミニウム フック 842.20タイプ
控えめなデザインのフックです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
19
奥行(mm)
78
高さC(mm)
56
取付
取付穴間隔:19mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
硬質ラバーキャップ付帽子・コートフック
内容量
1個
注意
※穴間隔は19mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982615
842.20.904
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください