ハーフェレ
コートフック アルミニウム
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
19
奥行(mm)
28
高さC(mm)
38
ねじ寸法(Φmm)
3
穴間隔(mm)
8
仕上
研磨
材質
アルミニウム
仕様
取付穴2個
内容量
1個
注意
※穴間隔は8mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982667
845.01.806
¥
215
¥
189
¥
208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください