曜日別特売

コートフック アルミニウム

コートフック アルミニウム - ハーフェレ

控えめなデザインのコートフックです。

用途コートフック幅A(mm)21奥行(mm)33高さC(mm)40ねじ寸法(Φmm)3.5穴間隔(mm)9仕上研磨材質アルミニウム仕様取付穴2個内容量1個
注意
※穴間隔は9mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.5mmをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982676845.02.803
242
209
230(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする