ハーフェレ
コートフック アルミニウム フック2個付き
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
60
奥行(mm)
30
高さC(mm)
50
ねじ寸法(Φmm)
3.5
穴間隔(mm)
12.5
仕上
研磨
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※穴間隔は12.5mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982703
845.12.809
¥
325
¥
279
¥
307
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください