ハーフェレ
コートフック アルミニウム 844.60タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
フック寸法D(mm)
16
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM8×50mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982719
844.60.001
38
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982728
844.60.002
58
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982737
844.60.003
83
¥
4,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください