ハーフェレ
コートフック アルミニウム 天井取付フック
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
53
奥行(mm)
53
高さC(mm)
53
仕上
研磨
材質
アルミニウム
仕様
回転
内容量
1個
注意
※穴間隔は25mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982746
846.52.808
¥
1,070
¥
929
¥
1,022
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください