ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.32タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
奥行(mm)
70
高さC(mm)
62
取付
取付穴間隔:32mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982764
842.32.060
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください