曜日別特売

帽子・コートフック ステンレス 842.32タイプ

帽子・コートフック ステンレス 842.32タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインです。

用途帽子・コートフック幅A(mm)74奥行(mm)38高さC(mm)180フック寸法D(mm)8丸座径(Φmm)48取付取付穴間隔:32mm仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)仕様取付部品付内容量1個
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982773842.32.020
13,700
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする