ハーフェレ
コートフック ステンレス 843.90タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
奥行(mm)
41
フック寸法D(mm)
10
丸座径(Φmm)
51
取付
取付穴間隔:36mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(M4×40mm 2 個と壁面プラグ 2 個)
仕様
取付部品付き
内容量
1個
注意
※穴間隔は36mmです。取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982843
843.90.050
¥
3,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください