ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.59タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
奥行(mm)
95
フック寸法D(mm)
12
丸座径(Φmm)
55
取付
取付穴間隔:28mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)
仕様
ラバーダンパー付、取付部品付
内容量
1個
注意
※穴間隔は28mmです。取り付け部品(木メタルダボΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982859
842.59.000
¥
11,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください