ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.57タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
奥行(mm)
46
フック寸法D(mm)
19
丸座径(Φmm)
35
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(木メタルダボ M6×36mm と壁面プラグ)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×36mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982868
842.57.010
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください