曜日別特売

コートフック ステンレス 844.72タイプ

コートフック ステンレス 844.72タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインです。

用途コートフックフック寸法D(mm)10仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×60mm と壁面プラグ)仕様丸座 Φ 30mm、取付部品付内容量1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982877844.72.03032
2,930
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982886844.72.03152
3,520
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982895844.72.03272
4,470
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする